Prix : 8,70 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 8,70 $ ch.
- Achetez 11-25 8,30 $ ch.
- Acheter 26+ 8,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Globale unique Socket t 1" diamètre raccord
Seul Socket té raccord permet de joindre deux tuyaux ensemble à 90 degrés lorsque bâtiment dirigez main balustrade, garde-fou ou autres structures axées sur le tuyau. Tee de Socket unique faite de fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et résistance longue durée. Verrouillage des raccords sur 1" tuyau de diamètre avec durci vis (fournies) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Seul Socket té raccord permet de joindre deux tuyaux ensemble à 90 degrés lorsque bâtiment dirigez main balustrade, garde-fou ou autres structures axées sur le tuyau. Tee de Socket unique faite de fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et résistance longue durée. Verrouillage des raccords sur 1" tuyau de diamètre avec durci vis (fournies) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Type Prise simple Tee
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Té à douille
- Numéro de référence du fabricant 798720
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
419,95 $
Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1" Dia.
8,7 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires