Prix : 27,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 27,95 $ ch.
- Achetez 11-25 26,95 $ ch.
- Acheter 26+ 25,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccord de tuyau Global - Deux douilles croisées 1-1/4 » de diamètre
Deux Socket Croix raccord se joint à une traverse intermédiaire et intermédiaire verticale dans les configurations de main rail ou de la sécurité ferroviaire. Position verticale passe par la prise de deux croix pour un positionnement précis de la traverse intermédiaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/4" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Deux Socket Croix raccord se joint à une traverse intermédiaire et intermédiaire verticale dans les configurations de main rail ou de la sécurité ferroviaire. Position verticale passe par la prise de deux croix pour un positionnement précis de la traverse intermédiaire. Durablement construit avec du fer galvanisé pour la résistance à la corrosion et maintenance faible à long terme. Pose des verrous sur 1-1/4" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,66 po (4,22 cm)
Détails du produit
- Type Prise de deux croix
- Diamètre extérieur du tuyau 1,66 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Croix
- Numéro de référence du fabricant 798735
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - Two Socket Cross 1-1/4" Dia.
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires