Souvent achetés ensemble
Prix initial : 679,00 $
Prix promotionnel: 540,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Unité de starter
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Cette unité de Starter comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 2 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.
Tous les panneaux expédiés (2) ou (3) pièces pour économiser sur les frais d’expédition.
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Cette unité de Starter comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 2 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.
Tous les panneaux expédiés (2) ou (3) pièces pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 97 in (246,38 cm)
- Capacité de poids 1250
- Calibre 20 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont solide
- Type Unité de starter
- Type d’unité Capacité standard
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Clip fermé
- Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 796382
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Global Steel rayonnage 20 Ga 48" Wx24 » Dx97 » H fermé Clip 5 étagères Starter
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Économisez 236,04 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 5 Shelf, 20 Ga Open Steel Shelving Unit, 48 » L x 24"P x 97"H, Gris
Article nº : 234414A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
303,96 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 5 Shelf, 20 Ga Closed Steel Shelving Unité, démarreur, 48 » L x 24"P x 97"H, Gris
540,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange