Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BANDES ANTIDÉRAPANTES LUEUR
Glow Anti-Slip Tapes 1 " x 60'
Utilisations de pression adhésif à coller sur n’importe quel visage. Signes ne nécessitent pas de source d’énergie mécanique ou électrique. Bandes absorbent et stockent l’énergie de la lumière ambiante ; immédiatement visible en noir soudaine des conditions. S’allume jusqu'à 24 heures avec seulement les temps de recharge de 5 minute. Rencontre OSHA, exigences de l’ATM. MEA approuvée et conforme aux exigences de la Loi de New York City #26.
Glow Anti-Slip Tapes 1 " x 60'
Utilisations de pression adhésif à coller sur n’importe quel visage. Signes ne nécessitent pas de source d’énergie mécanique ou électrique. Bandes absorbent et stockent l’énergie de la lumière ambiante ; immédiatement visible en noir soudaine des conditions. S’allume jusqu'à 24 heures avec seulement les temps de recharge de 5 minute. Rencontre OSHA, exigences de l’ATM. MEA approuvée et conforme aux exigences de la Loi de New York City #26.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur mil 20
- Longueur 60 pi (18,29 m)
Détails du produit
- Type Ruban antidérapant Glow
- Modèle Solide
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Description 60' roll
- Matériau Polyester photoluminescent
- Numéro de référence du fabricant GAGT160
- Couleur Glow
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau
Article nº : 670651RD
Pas encore évalué
12,25 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Lueur ruban anti-dérapant - 1 "X 60'
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires