Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BANDES DE LUEUR
Glo Brite® Ruban flexible Noir - 1 "x 100'
Attache pour cadres de porte, mains courantes et barres push sortie pour identifier les dangers dans une panne d’électricité. Caractéristiques amure haute pression de la surface. Lueur bandes sont conçues pour adhérer à n’importe quelle surface plane, horizontale ou verticale. Utilisations de pression adhésif à coller sur n’importe quel matériel de visage. Dépasse les exigences minimales pour luminosité,, de toxicité, de radioactivité et de la propagation des flammes. MEA approuvée et conforme aux exigences de la Loi de New York City #26. Les bandes absorbent et stockent l’énergie de la lumière ambiante soit immédiatement visible en noir soudaine des conditions. Fournit un éclairage durée des heures 24 + avec un temps de recharge de 5 minute.
Glo Brite® Ruban flexible Noir - 1 "x 100'
Attache pour cadres de porte, mains courantes et barres push sortie pour identifier les dangers dans une panne d’électricité. Caractéristiques amure haute pression de la surface. Lueur bandes sont conçues pour adhérer à n’importe quelle surface plane, horizontale ou verticale. Utilisations de pression adhésif à coller sur n’importe quel matériel de visage. Dépasse les exigences minimales pour luminosité,, de toxicité, de radioactivité et de la propagation des flammes. MEA approuvée et conforme aux exigences de la Loi de New York City #26. Les bandes absorbent et stockent l’énergie de la lumière ambiante soit immédiatement visible en noir soudaine des conditions. Fournit un éclairage durée des heures 24 + avec un temps de recharge de 5 minute.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur mil 20
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Modèle Rayé
- Type Ruban de sécurité glow
- Marque Marqueur national
- Quantité par paquet 1
- Description Bande de lueur
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 50F-1STP
- Couleur Jaune/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau
Article nº : 670651RD
Pas encore évalué
12,00 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Lueur Tape - 1 "X 100'
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires