Quantité minimale: 18
Prix : 8,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ContiTech Fhp ceinture, 4l 220 - Qté min 20
Pour les moteurs de puissance fractionnaire légers. CMV moulé permettre pour une utilisation dans les applications où la courroie est censée jouer autour du plus petit diamètre de poulie. Boutique équipement électroménager. Machines de légers. Ventilateurs refoulants
Caractéristiques :
Pour les moteurs de puissance fractionnaire légers. CMV moulé permettre pour une utilisation dans les applications où la courroie est censée jouer autour du plus petit diamètre de poulie. Boutique équipement électroménager. Machines de légers. Ventilateurs refoulants
Caractéristiques :
- Profil classique universel.
- Coussin en caoutchouc machiné et isolation.
- Coupe-bordure, moulé construction dentée.
- Chaleur, l’ozone et résistant à l’abrasion.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 5/16 en
- Longueur extérieure nominale 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Type de ceinture 4L
- Marque ContiTech
- Ceinture Style Ceinture de FHP
- Numéro de ceinture 4L 220
- Plage de température -30 à 175 ° F
- Couleur Noir
- Résistance à l’huile Pas de Service d’huile
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ContiTech Fhp ceinture, 4l 220
8,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit