Prix : 20 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos grues à portique acier hauteur réglable fournir la solution de levage plus souple d’une grue de style. Le portique réglable peut être déplacé à presque n’importe où et peut être facilement ajusté pour fournir différentes hauteurs de levage.
Nos portiques sont équipées de roulettes phénoliques non tachant, durables pour fournir à faible résistance au roulement et un déplacement facile. Les roues phénoliques roulent en douceur, même sur des surfaces de sol rugueux et résistent à l’eau, l’huile et la plupart d’autres produits chimiques.
Réglable en acier portiques sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de la grue est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité maximale de la grue. Chariot porte-palan non inclus.
Nos portiques sont équipées de roulettes phénoliques non tachant, durables pour fournir à faible résistance au roulement et un déplacement facile. Les roues phénoliques roulent en douceur, même sur des surfaces de sol rugueux et résistent à l’eau, l’huile et la plupart d’autres produits chimiques.
Réglable en acier portiques sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de la grue est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité maximale de la grue. Chariot porte-palan non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 pi (7,62 m)
- Poids 3898 lbs (1 771,82 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur minimale 12' po
- Hauteur du faisceau I 27 in (68,58 cm)
- Hauteur du faisceau 27-6/16 po (69,53 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Hauteur maximale 15' po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Gorbel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AG-5-12/15-25
- Couleur Bleu
- Type de roue Phénolique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur réglable, 25'W x 12'-15'H, capacité de 10 000 lb
20255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires