Prix : 1 039,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le générateur portable CARB Generac® GP3600 de 3600 watts peut être utilisé pour s’attaquer à des projets domestiques, fournir de l’énergie pour des outils ou fournir de l’électricité essentielle en cas de panne. Il s'agit d'une solution particulièrement abordable avec des fonctionnalités haut de gamme. Il s’agit notamment de PowerRush™ Advanced Technology - offrant plus de 40 % de capacité de départ en plus - un moteur OHV pour une durée de vie plus longue du moteur et un réservoir de carburant en acier de grande capacité avec une jauge de carburant incorporée pour la durabilité. Le berceau de tube en acier durci fournit la force supplémentaire, alors que l'arrêt de bas niveau d'huile protège votre moteur contre des dommages. Des roues robustes et inexistantes et une poignée pliable facilitent le transport du générateur. La taille compacte du GP3600 assure qu'il occupera un espace de rangement minimal dans le garage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Doté de Generac® PowerRush™ TECHNOLOGIE AVANCÉE - Offre plus de 40 % de capacité de démarrage en plus, ce qui vous permet de faire plus avec moins.
- Démenti Augmente le courant électrique à la demande au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage des moteurs électriques.
- Le moteur OHV de Generac avec lubrification d'éclaboussure s'offre une longue durée de vie.
- L'arrêt à faible niveau d'huile protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- Réservoir de carburant en acier de grande capacité avec jauge de carburant incorporée offre une durabilité et des temps de long terme.
- Berceau durci en tube d'acier pour plus de durabilité et de résistance.
- Les roues robustes et inexistantes permettent une portabilité facile (poignée et kit de roue inclus).
- Poignée rabattable pour une portabilité robuste et un rangement compact (Poignée et kit de roue inclus).
Poids &Dimensions
- Largeur 22,5 po (57,15 cm)
- Hauteur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Temps d’exécution 9,3 (charge de 1/2)
- Amplis notés 30,0 A
- Points de vente 3
- Silencieux Oui
- Type de moteur Generac® OHV
- Compteur horaire Oui
- Matériau Acier
- Cylindrée du moteur 212 CM³
- Jauge de carburant Oui
- Évalué Watts 3600 W
- Type de carburant Essence
- Tension 120 V
- Description Génératrice portative
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Alertes de diagnostic Arrêt de l’huile faible
- Ralenti automatique Non
- Watts de surtension 4500 W
- Batterie incluse Non
- Comprend Manuel du propriétaire, première huile, entonnoir
- Type de sortie 5-20R 120VAC Duplex GFCI (2), L5-30R 120VAC prise de verrouillage (1)
- Marque Generac
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant 3,7 gal (14,01 l)
- Roues 8 "jamais-plat
- Série GP
- Numéro de référence du fabricant 7678
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CARB, Prop 65
Galerie de photos et vidéos
-
Générateur portable avec démarrage par recul
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Générateur portable Generac® CARB avec démarrage par recul, essence, 3600 watts nominaux
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires