Prix : 22 469,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hydra-Kool est un fabricant de premier plan de marchandises alimentaires pour toute application de vente au détail ou de magasin C. Combinant une ingénierie de pointe, une technologie innovante et la meilleure valeur globale de notre industrie, nous offrons des solutions grâce à une gamme exceptionnelle de caisses réfrigérées de charcuterie et de boulangerie dans le nouveau design en verre plat ou en verre incurvé traditionnel. Hydra-Kool peut également fournir à votre exploitation des alternatives de merchandising ouvertes grab 'n go pour maximiser vos profits.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Dimensions hors tout: 41 « L x 36 " P x 65 " H
- Obturateur manuel à clé
- Verrouillage des portes arrière
- (2) Étagères réglables
- Éclairage LED dans la canopée et sous toutes les étagères
- Contrôleur numérique
- Tirez vers le bas le rideau de nuit
- Intérieur en acier gris revêtu de PVC
- Panneau avant argenté
- Panneau avant inférieur gris à l’extérieur
- Pieds réglables
- Réfrigération autonome
- ETL-Assainissement
- cETLus
Poids &Dimensions
- Largeur 60-5/8 po (153,99 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Application Commercial
- Plage de température 38 à 40° °F
- Ampérage 25 A
- Tablette ajustable Oui
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Polystyrène, Verre
- Tension 115 V
- Description Open Display Merchandiser avec chargement arrière et obturateur avant manuel
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 19,85 pi³ (0,56 pi³.m)
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Watts 2875 W
- Marque Hydra-Kool
- Série Boîtier KGL-RM Grab-N-Go Low Profile
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant KGL-RM-60-S
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, addt’l 4 ans compresseur (pièces seulement)
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETLus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hydra-Kool Grab and Go Low Profile Open Display Merchandiser, Chargement arrière, Obturateur manuel, 61x36x65
22469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit