Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 20GC, 1,27 pi³, 115 V, 750 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 20GC, 1,27 pi³, 115 V, 750 W

Article nº : WBB918774

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 219,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 10GC, 0,7 pi³, 115 V, 600 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 10GC, 0,7 pi³, 115 V, 600 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 30GC, 2 pi³, 115 V, 1200 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 30GC, 2 pi³, 115 V, 1200 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 40GC, 3 pi³, 115 V, 1500 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 40GC, 3 pi³, 115 V, 1500 W

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 20GC, 1,27 pi³, 115 V, 750 W

Les fours à convection GC série gravité sont conçus pour répondre aux besoins des laboratoires de l’industrie, organismes de recherche et des écoles. Bien ficelé et polyvalent, ils sont utilisés pour la partie séchage, cuisson, séchage, stérilisation, évaporation, la chaleur traitant, recuit et le test. La caisse est aussi attrayante, car ils sont durables. Extérieurs sont peints en gris clair et ont un marteau dur, résistant aux rayures finition. Ouverture des portes avec poignées thermoplastique impact élevé. Armoires ont construction lourde à double paroi en acier. Espace de travail est isolé de l’armoire extérieure avec un pouce de laine minérale haute densité, et les intérieurs sont en acier aluminé résistant à la corrosion.

Quincy Lab utilise qualité UL et composants CSA reconnue dans tous les fours. Le panneau de commande est équipé d’un interrupteur lumineux ON-OFF bascule et une veilleuse/le cycle de chauffe. La température est contrôlée par un hydraulique automatique ou un thermostat bi-métal (modèles 10GC & 10AF). Modèles hydrauliques offrent des marquages de cadran de température pratique dans les deux Celsius et Fahrenheit.

S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.

Poids &Dimensions

  • Dimensions intérieures 13 "W x 13 « H x 13" P
  • Dimensions extérieures 15" W x 21-1/2 « H x 15-1/4" D
  • Poids 43,5 lbs (19,77 kg)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Assemblage requis Oui
  • Description Four à gravité Convection Lab
  • Nombre de tablettes 2
  • Capacité 1,27 pi³ (0,04 pi³.m)
  • Plage de température Température ambiante +25 à 450 (232C) °F
  • Ampérage 6,3 A
  • Nombre de portes 1
  • Stabilité +/-3 ° C
  • Type Fours de laboratoire
  • Thermostat Hydraulique
  • Watts 750 W
  • Marque Laboratoire de Quincy
  • Type de porte Solide
  • Matériau Double paroi en acier lourd
  • Numéro de référence du fabricant 20GC

Garantie

  • Garantie 18 mois
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : TimM

    Date de : Novembre 13, 2021

    Réponse
    Votre commentaire :
    Super Travailler parfaitement pour mes besoins
  • Reviewer : Arsen

    Date de : Juillet 31, 2021

    Facile à régler et à faire fonctionner au four
    Votre commentaire :
    Je suis très satisfait de ce four. Je fais un vieillissement isotherme à 140 C depuis que je l’ai eu il y a 7 jours, et il se maintient dans une plage de température très étroite. Et c’est très calme!
  • Reviewer : LUC

    Date de : Avril 23, 2019

    Four de laboratoire
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé ce four de laboratoire sur notre plancher de production pour garder au chaud entre les modifications de la partie en caoutchouc extrusion meurent.
  • Reviewer : LARRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent four à prix avantageux
    Votre commentaire :
    Four fonctionne comme prévu. Il est couru tous les jours pendant 8 heures et s’est produit sans faille depuis trois mois. Thermomètre serait lourd et fragile, si utilisé, nous utilisons un appareil photo numérique.
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
Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 20GC, 1,27 pi³, 115 V, 750 W

Étuve de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 20GC, 1,27 pi³, 115 V, 750 W

Article nº : WBB918774