Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Greenlee® CM-450 True Rms pince amperemetrique CA CC, Ac
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ampérage de AC, mesure de tension AC/DC
- True RMS pour une mesure plus précise où se trouvent les harmoniques
- Opération rapide et facile
- Mise hors tension automatique pour une plus grande autonomie
- Mesure de la résistance
- Tests de diode et de continuité audible
- Mesure de fréquence
- Maintien des données pour capturer la mesure
- comte de 4000 LCD
- Accessoires inclus : cordons de mesure, pile bouton Standard de 3V (IEC-CR 2032, ANSI-NEDA 54004LC)
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Taille de la mâchoire 1,02 po (2,59 cm)
- Poids 0,75
Détails du produit
- Tension 600 V
- Description Testeur électrique
- Ampérage 600 A
- Article AC pince amperemetrique
- Type Testeur électrique
- Marque Greenlee
- Tension nominale 4 - 600 Volts AC/4 - 600 Volts DC/400 Milli-Volt DC V
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant CM-450
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Greenlee® CM-450 True Rms pince amperemetrique CA CC, Ac
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit