Prix : 629,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 629,00 $ ch.
- Achetez 3-4 599,00 $ ch.
- Acheter 5+ 579,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Unité de démarrage d’étagères à fil poly-vert® est conçu avec une finition époxy verte enduite de poudre qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 4 étagères et encrage sur les manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Vert®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24728G
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2472G Poly-Vert® Étagère époxy 72"W x 24"D
Article nº : S2472GZ
Pas encore évalué
109,95 $
Nexel® Rebord de fil poly-vert®, 72"L x 4"H
Article nº : AL472GZ
Pas encore évalué
21,25 $
31,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
72,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère en fil poly-vert®, démarreur, 72 po L x 24 po x 86 po H
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange