Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grip 16" W 5 étape en acier roulant échelle 21" étape supérieure D w / mains courantes - Orange w / Cal OSHA main courante
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Facilité de montage. 21" profond haute marche, avec main courante. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez. Finition de sécurité orange.
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Facilité de montage. 21" profond haute marche, avec main courante. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez. Finition de sécurité orange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 49 in (124,46 cm)
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 50 po (127 cm)
- Profondeur de pas supérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 86 lbs (39,09 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 48-59" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poignée en acier roulant échelle
- Main courante 42
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type À ressort
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 5
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL FSH51821G.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poignée étape 5 acier 16" O roulant échelle 21" étape supérieure D w / mains courantes - Orange w / Cal OSHA main courante
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires