Prix : 2 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Rapide, eLock travaille en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’échelle. Facilité de montage. 21" profond haute marche et main courante. Finition de sécurité orange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 94 in (238,76 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 120 in (304,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 231 lbs (105 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 120-131" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poignée en acier roulant échelle
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Pédale de pied
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 12
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL FS123221G.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poignée 12 étape acier 24" O roulant échelle 21" D verrouillage de la plus haute marche pas, Orange w / Cal OSHA main courante
2209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires