Prix : 14,25 $
Les clients ont également été consultés
Ce roulettes de bande de roulement doux a une conception de roue double pour faciliter le déplacement. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel et meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacité de 75 lb. Diamètre de roue 50 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 2-1/4 pouces. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de la roue 50 mm
- Hauteur de la tige 7/8 en
- Largeur de la tige 7/16 en
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type de tige Anneau de serrage
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Essieu riveté
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant PSF50223BK
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Composite
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Melinda
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : V de Pat
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit est tel que représenté et tel que décrit. Ils sont génial de travailler sur nos sols stratifiés. Les roues vieux de 20 ans et plus étaient en plastique et allaient certainement pour marquer les étages. Ces nouvelles roues sont aussi silencieux quand ils roulent ! Amour, aimer, aimer... et maintenant, je n’avez pas besoin d’acheter un nouveau jeu de cuisine. -
Reviewer : Wayne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces travaux comme le dit la description du catalogue.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Re : Berger Grip anneau tige souple Tread roulette - 50mm ø 7/16 x 7/8 tige noire sont inclus les anneaux de prise ?
Question posée par : bob, 18, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 18, 2015
Oui, anneau de serrage est inclus
-
109,95 $
Shepherd® Grip anneau tige semelle souple roulette - 50 mm ø 7/16 x 7/8 tige Black
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires