Prix : 1 459,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 459,00 .
- Achetez 2-3 1 389,00 .
- Acheter 4+ 1 339,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION EN ALUMINIUM GRIP-STRUT - RAMPE DE MARCHE DE VAN
Open Deck Grip-Strut Surface offre une Traction maximale pour la sécurité.
Camion et Van Walk rampe permet de charger et décharger les camions lorsque les quais ne sont pas disponibles, ou est parfait pour les entreprises qui n’ont pas un chargement de dock. Rampe amovible a une plate-forme ouverte qui permet à l’eau, de neige et de glace de tomber à travers de la rampe, tandis que la poignée profilé surface assurant une excellente traction. Entièrement en aluminium soudé est léger et résistant à la corrosion. La fin de la rampe a une lèvre qui chevauche et repose sur le lit de la remorque pour une transition en douceur, et chaque rampe comprend deux chaînes de sécurité pour se connecter à la rampe de chargement pour remorque. Rampe dispose d’un trottoir 2" H de chaque côté pour plus de sécurité.
Remarque : La rampe de marche en aluminium ne doit pas être utilisée avec de l’équipement motorisé et des transpalettes.
Open Deck Grip-Strut Surface offre une Traction maximale pour la sécurité.
Camion et Van Walk rampe permet de charger et décharger les camions lorsque les quais ne sont pas disponibles, ou est parfait pour les entreprises qui n’ont pas un chargement de dock. Rampe amovible a une plate-forme ouverte qui permet à l’eau, de neige et de glace de tomber à travers de la rampe, tandis que la poignée profilé surface assurant une excellente traction. Entièrement en aluminium soudé est léger et résistant à la corrosion. La fin de la rampe a une lèvre qui chevauche et repose sur le lit de la remorque pour une transition en douceur, et chaque rampe comprend deux chaînes de sécurité pour se connecter à la rampe de chargement pour remorque. Rampe dispose d’un trottoir 2" H de chaque côté pour plus de sécurité.
Remarque : La rampe de marche en aluminium ne doit pas être utilisée avec de l’équipement motorisé et des transpalettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Capacité de poids du chariot à roues 4 2800 lbs (1 272,73 kg)
- Hauteur minimale 6 in (15,24 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité du chariot à 2 roues 2000 lbs (909,09 kg)
- Largeur utile 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur maximale 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de marche
- Marque Vestil
- Matériau Aluminium
- Style Tablier
- Numéro de référence du fabricant AWR-G-38-6 A
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Grip-Strut Aluminium Walk Ramp AWR-G-38-6A - 6'L x 38"W
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires