Prix : 6 769,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garde-corps de toit non pénétrant pour la protection contre les chutes du bord d’attaque. Mesure 10 pieds de long dans une configuration droite. Utilise des bras de contrepoids et des poids en PVC noir recyclé. Tuyaux et raccords gris acier.
Emplacement de montage : Bord d’attaque du toit, recommandé à au moins 20 po de décalage par rapport au bord
Pas d’obstacles pour un toit plus sûr avec le garde-corps de sécurité Kee Guard® : Kee Guard® est le système de garde-corps de toit modulaire leader de l’industrie. Il a été conçu pour fournir une protection permanente des bords de toit pour les zones où un accès régulier pour l’entretien et l’inspection est nécessaire. Kee Guard® est une barrière de sécurité EN et permanente, et fiable pour un bord de toit, vous aidant à assurer la sécurité de votre main-d’œuvre.
Une gamme complète : Le système est disponible pour différents types de toits, soit pour une utilisation lorsqu’un mur de retenue tel qu’un parapet est en place, soit lorsque le toit est complètement ouvert sur le périmètre. Le système de garde-corps de toit Kee Guard® peut être utilisé aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation de bâtiments plus anciens.
Le plus haut niveau de prévention des chutes : Les garde-corps de toit sont les systèmes de protection contre les chutes les plus privilégiés, selon la hiérarchie des mesures de contrôle ; Ils offrent le plus haut niveau de prévention collective des chutes pour l’accès au toit et les travaux en hauteur.
Protection contre les chutes sur le toit très polyvalente : Offre la meilleure stabilité pour tous les systèmes de protection contre les chutes de toit standard, y compris les toits à membrane, à profilés métalliques et à joints debout. Il est également très flexible et peut être utilisé sur tout, des formes de toit complexes à celles qui changent d’élévation. La protection des garde-corps sur le toit de Kee Guard® sépare vos employés des dangers.
La longévité est la norme : La finition galvanisée à chaud est résistante à la corrosion et nécessite peu ou pas d’entretien pour une protection sûre, fiable et sans problème des bords de garde-corps sur le toit.
Rapide et facile à installer : Pour assembler Kee Guard®, vous aurez besoin d’une clé dynamométrique ou d’une clé hexagonale, ce qui le rend incroyablement rapide et facile à installer. Une fois en place, il s’agit d’un système sûr et polyvalent qui offre une protection fiable contre les chutes sur le toit du bord d’attaque.
Système de garde-corps de toit non pénétrant : Kee Guard® offre une protection passive contre les chutes sans pénétrer dans le matériau de toiture.
Convient à de nombreux types de toits : Les systèmes autoportants peuvent être installés sur des surfaces de toit en béton, en asphalte, en PVC, en membrane et en feutre jusqu’à une pente de 10°.
Protection collective contre les chutes pour les toits en pente : Kee Guard® Top Fix offre une protection des bords de toit pour les toits à profilés métalliques et à joints debout jusqu’à 45°.
Résistant à la corrosion : Les pièces Kee Guard® sont fournies en finition galvanisée à chaud, ce qui rend le système idéal pour les environnements difficiles en raison de sa haute résistance à la corrosion.
Vent calculé : Les installations autoportantes sont des vitesses de vent calculées pour assurer le respect des charges de vent pertinentes relatives à la topographie, à la hauteur et à l’emplacement du projet dans le monde entier.
Certifié dans notre centre d’essais de pointe : Kee Safety® exploite l’un des principaux centres de test et de formation au monde dans son siège mondial. Dirigée par une équipe d’experts de l’industrie, cette installation à la pointe de la technologie permet à Kee Safety® de répondre aux besoins de ses clients, de leur fournir des produits entièrement conformes et de stimuler de nouvelles innovations dans le but de séparer les personnes des dangers.
Normes :
Emplacement de montage : Bord d’attaque du toit, recommandé à au moins 20 po de décalage par rapport au bord
Pas d’obstacles pour un toit plus sûr avec le garde-corps de sécurité Kee Guard® : Kee Guard® est le système de garde-corps de toit modulaire leader de l’industrie. Il a été conçu pour fournir une protection permanente des bords de toit pour les zones où un accès régulier pour l’entretien et l’inspection est nécessaire. Kee Guard® est une barrière de sécurité EN et permanente, et fiable pour un bord de toit, vous aidant à assurer la sécurité de votre main-d’œuvre.
Une gamme complète : Le système est disponible pour différents types de toits, soit pour une utilisation lorsqu’un mur de retenue tel qu’un parapet est en place, soit lorsque le toit est complètement ouvert sur le périmètre. Le système de garde-corps de toit Kee Guard® peut être utilisé aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation de bâtiments plus anciens.
Le plus haut niveau de prévention des chutes : Les garde-corps de toit sont les systèmes de protection contre les chutes les plus privilégiés, selon la hiérarchie des mesures de contrôle ; Ils offrent le plus haut niveau de prévention collective des chutes pour l’accès au toit et les travaux en hauteur.
Protection contre les chutes sur le toit très polyvalente : Offre la meilleure stabilité pour tous les systèmes de protection contre les chutes de toit standard, y compris les toits à membrane, à profilés métalliques et à joints debout. Il est également très flexible et peut être utilisé sur tout, des formes de toit complexes à celles qui changent d’élévation. La protection des garde-corps sur le toit de Kee Guard® sépare vos employés des dangers.
La longévité est la norme : La finition galvanisée à chaud est résistante à la corrosion et nécessite peu ou pas d’entretien pour une protection sûre, fiable et sans problème des bords de garde-corps sur le toit.
Rapide et facile à installer : Pour assembler Kee Guard®, vous aurez besoin d’une clé dynamométrique ou d’une clé hexagonale, ce qui le rend incroyablement rapide et facile à installer. Une fois en place, il s’agit d’un système sûr et polyvalent qui offre une protection fiable contre les chutes sur le toit du bord d’attaque.
Système de garde-corps de toit non pénétrant : Kee Guard® offre une protection passive contre les chutes sans pénétrer dans le matériau de toiture.
Convient à de nombreux types de toits : Les systèmes autoportants peuvent être installés sur des surfaces de toit en béton, en asphalte, en PVC, en membrane et en feutre jusqu’à une pente de 10°.
Protection collective contre les chutes pour les toits en pente : Kee Guard® Top Fix offre une protection des bords de toit pour les toits à profilés métalliques et à joints debout jusqu’à 45°.
Résistant à la corrosion : Les pièces Kee Guard® sont fournies en finition galvanisée à chaud, ce qui rend le système idéal pour les environnements difficiles en raison de sa haute résistance à la corrosion.
Vent calculé : Les installations autoportantes sont des vitesses de vent calculées pour assurer le respect des charges de vent pertinentes relatives à la topographie, à la hauteur et à l’emplacement du projet dans le monde entier.
Certifié dans notre centre d’essais de pointe : Kee Safety® exploite l’un des principaux centres de test et de formation au monde dans son siège mondial. Dirigée par une équipe d’experts de l’industrie, cette installation à la pointe de la technologie permet à Kee Safety® de répondre aux besoins de ses clients, de leur fournir des produits entièrement conformes et de stimuler de nouvelles innovations dans le but de séparer les personnes des dangers.
Normes :
- EN ISO 14122 Partie 3
- EN 13374 Classe A
- BS 13700 : 2021
- BS 6399: Partie 2 1995 Code du vent
- FR 1991-1-4
- NF E85-003
- Règl. de l’OSHA 29 CFR 1 910,23 (E) (1) ; (E) (3) (IV)
- Règl. de l’OSHA 29 CFR 1 926,501 (b) (1) ; b) (2) (ii)
- Règl de l’OSHA 29 CFR 1 926,502 (B) (1) - (B) (14)
- Charge du vent conformément à AS/NZS 1 170,2
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 120
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur du rail moyen 21 in (53,34 cm)
- Poids 524 lbs (238,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Type Kit de rambarde de sécurité
- Marque Kee Safety
- Matériau Acier, PVC
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant KGPVC10U
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications OSHA1910.29, 1926.502, IBC1607.1.1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de garde-corps droit Kee Safety® Guard®, 120"L x 42"H, Gris
6769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit