Prix : 27 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Modèle Deluxe : Préfabriquées Guardian stand pour votre sécurité protection, préposé au stationnement ou vendeur de billet. Manufacturés durables en aluminium résistant aux intempéries et isolé pour garder vous protégé, confortable et sec tout au long de l’année - sûre, sécurisée et pratique ! Voici quelques-unes des caractéristiques : double couche de panneaux en aluminium robuste, rempli d’isolant résistant aux intempéries, enveloppe protectrice en vinyle pour maintenir une apparence flambant neuve du stand, conçu pour un éclairage naturel maximal, porte grande ouverture avec fenêtre, Full-Size 36" hautes fenêtres coulissantes sur les côtés 3, 4" toit surplombent tout autour, les tôles de plancher galvanisé diamant sur base-cadre forkliftable en acier rigide, intérieur spacieux avec vue suprême 360°, haut-bureau avec tiroir, poignée de porte avec serrure et clé, boîte de panneau de disjoncteur- convenant au 100 ampères, plafonnier lumineux pour la nuit, deux sorties 110V, interrupteur de lumière, plinthes chauffantes, climatiseur intégré et à l’extérieur de projecteurs à LEDs. Stand sera livré monté et prêt à l’emploi - comme vous les voyez dans les photos. Poids modéré - assez lourd pour la stabilité, assez léger pour relocaliser au besoin.
Remarque : Les dessins sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Remarque : Les dessins sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 pi (2,13 m)
- Hauteur de crête extérieure 7' 6 » pi
- Hauteur du pic intérieur 7'2 » pi
- Largeur 7 pi (2,13 m)
- Dimensions de la fenêtre 3 pi
- Dimensions de la porte 2' 8"
- Profondeur intérieure 6 pi (1,83 m)
- Poids 900 lbs (409,09 kg)
- Largeur intérieure 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Windows Coulissantes 3
- Assemblage requis Non
- Capacité 3
- Matériau de plancher Tôle larmée en aluminium
- Matériau du toit Panneau "sandwich"
- Type Deluxe
- Type de porte Swing
- Numéro de référence du fabricant 6X6DM
- Matériau mural Aluminium isolé
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
279,95 $
Stand de tuteur ; 6'x 6' garde Booth, Blue - modèle de luxe, pré-assemblé
27249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires