Prix : 27 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Modèle de l’économie : Préfabriquées Guardian stand pour votre sécurité protection, préposé au stationnement ou vendeur de billet. Manufacturés durables en aluminium résistant aux intempéries et isolé pour garder vous protégé, confortable et sec tout au long de l’année - sûre, sécurisée et pratique ! Voici quelques-unes des caractéristiques : double couche de panneaux en aluminium robuste, rempli d’isolant résistant aux intempéries, conçu pour un éclairage naturel maximal, ouverture de la grande porte avec fenêtre, grand 36" Full-Size fenêtres coulissantes sur les côtés 3, 4" toit surplombent tout autour, plaque de sol de diamant galvanisé sur cadre en acier rigide forkliftable base-, spacieux intérieur avec vue suprême 360°, haut-bureau avec tiroir, poignée de porte avec serrure et clé, lumineux plafonnier pour la nuit, deux sorties 110V et la lumière de passer. Stand sera livré monté et prêt à l’emploi - comme vous les voyez dans les photos. Poids modéré - assez lourd pour la stabilité, assez léger pour relocaliser au besoin. Caractéristiques le module en option - non inclus avec le modèle d’économie : enveloppe protectrice en vinyle pour conserver un aspect flambant neuf de stand (aluminium nue a tendance à gratter plus facilement), boîte de panneau de disjoncteur - conçu au 100 ampères, interrupteur-sectionneur électrique extérieur, plinthes appareils de chauffage, climatiseur intégré, vitres teintées - miroir ou noir, en dehors des projecteurs à LED, plaques d’ancrage, roues avec frein verrouillable (disponible sur 4 x 4 et 4 x 6 seulement), design extérieur personnalisé - peut être ce que vous proposez en PDF et bien d’autres...
Remarque : Les dessins sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Remarque : Les dessins sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 pi (2,74 m)
- Hauteur de crête extérieure 7' 6 » pi
- Hauteur du pic intérieur 7'2 » pi
- Largeur 8' 6 » pi
- Dimensions de la fenêtre 3 pi
- Dimensions de la porte 2' 8"
- Profondeur intérieure 8 pi (2,44 m)
- Poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Largeur intérieure 7' 6 » pi
Détails du produit
- Windows Coulissantes 3
- Assemblage requis Non
- Capacité 4-5
- Matériau de plancher Tôle larmée en aluminium
- Matériau du toit Panneau "sandwich"
- Type Économie
- Type de porte Swing
- Numéro de référence du fabricant 8X8EM
- Matériau mural Aluminium isolé
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
279,95 $
Stand de tuteur ; 8'x 8' garde Booth, Blue - modèle de l’économie, pré-assemblé
27249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires