Quantité minimale: 3
Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roulements de roue de Guide SMT fonctionnent en tant que composants de mouvement linéaire pour aider fournissant le mouvement linéaire sans heurt. Les bagues extérieures des roulements SMT s’engager que soit avec V-forme saillie ou concave suivre les rails. Ils sont faits d’acier de roulement 52100 AISI ou SUS 440c en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion. Étant donné leur conception interne est la même dans deux rangées angulaire auprès de roulements à billes, ils sont capables de soutenir radial, axial ou des charges de moment.
Poids &Dimensions
- Diamètre inférieur 15,875 po (40,32 cm)
- Dimension Y 0,27 po (.69 cm)
- Largeur 0,31 po (.79 cm)
- Diamètre d’alésage 4,762 / 4,754 in
- Jeu axial inférieur à 2,5 kg 0,015 à 0,051
- Charge statique nominale 1110 N
- Diamètre 19,58 mm
- Dimension X 0,5 po (1,27 cm)
- Diamètre extérieur 0,771 po (1,96 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -13 à 212° F
- Capacité de charge dynamique (N) 2180
- Matériau de la cage En nylon 66
- Contact Angle 30
- Type de lubrification Shell Alvania S2, préemballé
- Rayon d’angle maximal du filet d’arbre 0,5
- Marque SMT
- Type de roulement Roue de guidage
- Numéro de référence du fabricant GW1X
- Graisse RPM 20000 rpm
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SMT GW1X Guide roue roulement, Double scellé, OD 19,58 mm, alésage 4,762 / 4 754 mm, métrique
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit