Prix : 5 335,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les aérothermes à air pulsé à usage intensif de la série GX de Caloritech™ sont spécialement conçus pour une utilisation intensive dans les environnements industriels, tels que les puits de mine, les usines de pâtes et papiers, les maisons de levage, les ateliers de soudage, les ateliers de maintenance, les usines de traitement des eaux usées, les usines chimiques, les fosses de pesage, les cages d’ascenseur, les cabines de grue et plus encore. La construction robuste de cet appareil de chauffage réduira les temps d’arrêt et les coûts d’entretien associés aux appareils de chauffage de conception standard.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Aérotherme à air pulsé robuste avec T’stat -600V 3Ø 15kW
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- Ventilateur inclus
- Approuvé par la CSA pour l’écoulement horizontal et vertical de l’air
- Réinitialisation automatique de la limite haute
- Unités de 15, 20, 25, 30, 40, 50 kW
- Les unités de 40 et 50 kW intègrent des charges réparties (50 %) pour les systèmes de gestion de l’énergie contrôlés à distance
- Transformateurs, contacteurs et thermostats installés en usine, le cas échéant
- Grilles réglables individuellement
- Pale de ventilateur en aluminium équilibrée en usine
- Temporisation du ventilateur dans les cycles ON et OFF
- Panneau de commande pleine grandeur avec porte amovible à charnières, construit selon les normes EEMAC 12
- Bornes de ventilateur continu pour la connexion à l’armoire en acier de calibre 14 de l’interrupteur à distance
- Peinture époxy (gris ASA61) pour une résistance supérieure à la corrosion
- Moteur 1/3 HP avec roulements à billes étanches et construction totalement fermée
- Support de montage au plafond fourni
- Moteur monté à l’extérieur du faisceau d’éléments, éliminant les défaillances prématurées dues à la surchauffe et offrant un accès facile pour l’entretien du moteur
- Les éléments sont robustes de type Caloritech™ à ailettes, à ailettes, à gaine tubulaire, avec des bornes scellées à l’époxy pour éliminer la contamination par l’humidité et les impuretés en suspension dans l’air
- Thermostat intégré de 5 °C à 38 °C (41 °F à 100 °F)
- Sectionneur avec verrouillage de porte
- Fusibles de charge principale HRC
- Circuit de commande à fusible
- Réinitialisation manuelle de la limite haute
- Interrupteur de ventilateur continu
- Relais basse tension pour thermostat 24V à distance
- Pale de ventilateur et moteur peints à l’époxy
- Puissances et tensions spéciales
- Tensions de commande spéciales (la norme est de 240 V)
- Disponible dans des finitions spéciales
- Fonction de charge répartie : unités de 15, 20, 25, 30 kW
- Eléments nickelés
- Eléments en alliage avec ailettes en alliage brasé
- Construction de l’EEMAC 4
- Armoire en acier inoxydable
- Contrôleur de gestion de l’énergie
- Puits de mine
- Usines de pâtes et papiers
- Maisons de levage
- Ateliers de soudure
- Ateliers d’entretien
- Stations d’épuration des eaux usées
- Usines chimiques
- Ateliers de réparation
- Zones de lavage
- Fosses de pesage
- Cages d’ascenseur
- Zones très humides
- 40 °F à 100 °F (5 à 40 °C)
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Tension 600 V
- Phase 3
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Watts haute 20000 W
- Ampères élevés 19,3 A
- Marque Caloritech
- Matériau Acier
- Température 34°F-19°C
- Numéro de référence du fabricant GX208CT
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA C/É.-U.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aérotherme à air pulsé à usage intensif Caloritech™ série GX avec T’stat, 20000 W, 600 V, 3 phases
5335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit