Prix : 2 479,00 $
Les clients ont également été consultés
La station de remplissage halsey Taylor HydroBoost Bottle offre un remplissage de bouteille d'eau rapide propre et améliore la durabilité en minimisant la dépendance à l'égard des bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.
Caractéristiques :
- Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; le buller mécaniquement actionné continue d'alimenter l'eau dans les interruptions de service.
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Counter™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Exclusive Double Bubbler™ qui projette deux flux distincts qui convergent pour former une boisson plus complète et plus satisfaisante.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Profondeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Hauteur 37-3/4 po (95,89 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Ampérage 15 A
- Nombre de stations 1
- Activation refroidisseur/fontaine Bars de pression mécanique
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau 300 en acier inoxydable
- Stations de barbotage standard 1
- Barboteur Chrome plaqué
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Marque Halsey Taylor
- Stations de remplissage d’eau 1
- Série HydroBoost
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HTHB-HAC8-NF
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
Article nº : B384183NG
Pas encore évalué
2 429,00 $
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
2 599,00 $
Économisez 660,00 $ avec ce produit comparable
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 819,00 $
comparer les élémentsHalsey Taylor HTHB-HAC8SS-NF HydroBoost remplissage Station d’eau, en acier inoxydable
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires