Prix : 2 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariots élévateurs motorisés portatifs sont parfaits pour les installateurs de matériel.
Élévateur léger est facile à utiliser et à manœuvrer à travers des portes et des allées étroites où ne peuvent pas parcourir les gros appareils. Les roulettes de guidon permettent l’empileur à charger horizontalement pour faciliter le chargement dans un camion van ou pick-up. Poignée de manivelle de manivelle de poignée est facile à actionner et des serrures pour fixer le chariot. 22-1/2"L x 4"W x 1-3/4"H fixe (non réglable) fourches de largeur peuvent être inversés pour fournir deux hauteurs de levage différentes. En aluminium léger et durable construction en acier et rouleaux en douceur avec les non-troubler 8" roues en caoutchouc arrière et 2" roulettes avant pivotantes.
Remarque : Style de jambe à cheval
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Hauteur abaissée 2 fourches vers le bas; 25 fourches vers le haut
- Hauteur surélevée 48-1/2 Fourches vers le bas; 71 fourches vers le haut
- Poids 154 lbs (70 kg)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Gamme de pouces de longueur fourche 21 à 22 pouces
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Longueur de fourche 22-1/2 po (57,15 cm)
- Centre de chargement 10 in (25,4 cm)
- Straddle Largeur de jambe 21-1/2 à 36 I.D.; 29 à 44 O.D. en
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Fourches
- Matériau Aluminium & acier
- Type de roue 8" caoutchouc arrière & caoutchouc orientable de 2"
- Marque Wesco
- Style de camion Chevauchent les jambes
- Puissance Treuil manuel opéré
- Numéro de référence du fabricant 273514
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bo Scott
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateforme en acier en option 273518 pour chariots élévateurs à trueil manuel Wesco®
Article nº : 987129
Pas encore évalué
145,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 339,00 $
Économisez 864,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Lightweight Hand Operated Lift Truck, 500 Lb. Capacity Fixed Legs
Article nº : 989052
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 735,00 $
comparer les élémentsChariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273514, 500 lb, longerons de 71 po
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires