Quantité minimale: 6
Prix : 24,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams-fil dur convertisseur 9940 - 10 po L x 10 po lx 1 po H
Utilisés pour le câblage d’une boîte de jonction, plutôt que d’utiliser le cordon de service sur les numéros de modèle Williams Forsaire contre-courant 3508231, 3508232, 3508631, 3508632, 4007331, 4007332, 4007731, 4007732, 5008631, 5008632, 5507331, 5507332, 5508231, 5508232, 6008531 a , 6008532 a, 6007731, 6007732, 6508631 et 6508632. Made in USA.
Utilisés pour le câblage d’une boîte de jonction, plutôt que d’utiliser le cordon de service sur les numéros de modèle Williams Forsaire contre-courant 3508231, 3508232, 3508631, 3508632, 4007331, 4007332, 4007731, 4007732, 5008631, 5008632, 5507331, 5507332, 5508231, 5508232, 6008531 a , 6008532 a, 6007731, 6007732, 6508631 et 6508632. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 9940
- Couleur Inachevé
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams-fil dur convertisseur 9940 - 10" L x 10" W 1 "H x
24,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires