Prix : 9 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot de Med-Bin standard avec BEST Lock®, 54 3-1/2" W bacs, plateau extractible, bin diviseurs et étiquettes. Bacs de prolongent 8-1/2" D dans le tiroir et ont une petite languette qui s’insère sous un rebord métallique. Il y a 7" de l’espace ouvert derrière les bacs. Corner bumpers, protecting the cart. 5- ball-bearing premium rubber casters, full swivel, 2 with toe locking brake and 1 directional for easy maneuverability.
Configuration de tiroir ::
Configuration de tiroir ::
- Tiroirs de la colonne de gauche :
- tiroir de rangement polyvalent d’ea 1 - 4-
- ea 9 - 3,25-med ben tiroirs avec 4 - 5-bacs par tiroir
- Tiroirs de la colonne de droite :
- ea 1 - 4-Multipurpose tiroir de rangement
- ea 1 - tiroir de stupéfiants 9,75-verrouillage
- ea 2 - tiroir de rangement 9,75-Multipurpose
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 45-3/4 po (116,21 cm)
- Poids 275 lbs (125 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs (5) tiroirs, bacs 36
- Assemblage requis Non
- Description Ligne standard
- Nombre de tablettes 1
- Type Chariot de médicaments
- Marque Harloff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SL36BIN5SD
- Couleur Beige
- Type de roue Caoutchouc pivotantes, blocage de directionnel (1), frein (1)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ Lab blanc entrée habillage changer pièce Station, 18" W x 7 « D x 20" H
Article nº : B815740
Pas encore évalué
745,00 $
Harloff Standard Line Med-Bin médicament Cart 34 patients Bin tiroirs, sable - SL36BIN5
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires