Prix : 4 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Harloff Value Line Med-Bin médicament panier 24 patients Bin tiroirs, jaune - VLT24BIN5
Chariots de médicaments valeur de Harloff offrent beaucoup des mêmes caractéristiques que nos clients adorent dans nos chariots de med grands à un prix économique. Ce chariot de med économie est devenu notre petit chariot med croissance.
Caractéristiques :
Chariots de médicaments valeur de Harloff offrent beaucoup des mêmes caractéristiques que nos clients adorent dans nos chariots de med grands à un prix économique. Ce chariot de med économie est devenu notre petit chariot med croissance.
Caractéristiques :
- Grande armoire avec la clé système de verrouillage avec les touches 4
- Boîte de stupéfiants verrouillage interne dans le tiroir du bas 9"
- Tirez sur la tablette latérale
- Comprend (24) Harloff 5" médicament compartiments avec séparateurs et étiquettes
- Trame de pare-chocs avec roulettes projetées et pare-chocs de coin (4)
- 5" roulement à billes roulettes de prime, pivotant tout plein, - dont une avec frein, un directionnel
- Poignée de rail haut acier peint/pousser
- Partie supérieure en plastique amovible
- Glissières de tiroir de roulement à billes extension totale
- Chariot est livré entièrement assemblé
- Accessoire pré-percé, trous de fixation
- Finition de manteau de poudre cuit dur
- Certifiée « sans Latex »
- Garantie fabricant de douze ans
- Tiroirs et armoire en acier peint
- 1 - ea 3" tiroir de rangement polyvalent
- 6 - ea 3" bin bacs dont 4 - 5" balconnets de chaque
- 1 - ea 9" tiroir avec 1 diviseur et verrouillage boîte de stupéfiants
- 23" W x 17" D (58,5 % cm W x cm 43,2 % D)
- 46,75" H x 29,5 %" W x 22,5 %" D (121,3 cm H x 75 cm W x cm 57,2 % D)
- Surface d’écriture : 43,25"(109,9 cm)
- Panier poids : 165 lb (75 kg)
- Environ poids à l’expédition : 210 livres (95,5 % kg)
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Longueur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 44-3/4 po (113,67 cm)
- Poids 188 lbs (85,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 24
- Description Value Line
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type Chariot de médicaments
- Marque Harloff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant VLT24BIN5YL
- Couleur Jaune
- Type de roue Caoutchouc pivotantes, blocage de directionnel (1), frein (1)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ Lab blanc entrée habillage changer pièce Station, 18" W x 7 « D x 20" H
Article nº : B815740
Pas encore évalué
745,00 $
Harloff Value Line Med-Bin médicaments Cart 24 patients Bin tiroirs, jaune - VLT24BIN5
4999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires