Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Modèle 8164 rouge plafond monté douche drench doit inclure la conception hydrodynamique AXION®MSR poli pomme de douche en acier inoxydable poli avec contrôle de flux 20 gpm monté dans ou suspendu vers le bas du plafond, lavanne en laiton à billes rester ouvert équipé de boule en acier inoxydable et tige, armoire murale en acier inoxydable encastrée avec levier de traction vers le bas, signe universel, et 1" nittapprovisionnement.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 11 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Emplacement de montage Montage au plafond
- Description Haws® bassinage douches, modèle 8164
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Signe d’Identification universel
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Plastique
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8164
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
779,00 $
3 715,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 109,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 629,00 $
Économisez 1 313,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsHaws®, 8164, bassinage plafond douche déroulant levier, monté en armoire encastrée de SS
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires