Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Galvanisé Hay Rack permet l’alimentation du foin et du grain en vrac en même temps. Ces supports boulonner directement sur le cadre des couchettes d’alimentation galvanisées et sont fabriqués à partir de solide 3/8 " tige pour une durabilité supplémentaire. Les supports à foin sont complets avec tout le matériel de montage. Pour une utilisation avec une couchette de cheval galvanisée de 10 '(modèle 22121818).
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 86 lbs (39,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Support à foin galvanisé
- Capacité 960 lbs (436,36 kg)
- Type Mangeoires équines
- Pour une utilisation avec 76110098
- Type d’animal Chevaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Porte-foin
- Numéro de référence du fabricant 22121818
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 229,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 309,00 $
Porte-foin galvanisé de 10'
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires