Quantité minimale: 7
Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
HD28SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, 1-3/8" - 2-3/16 « Diamètre de serrage 10-Pack
largeur de bande 9/16" offre une plus grande zone d’étanchéité. 5/16" fendue vis à tête hexagonale. bande en acier inoxydable série 300 logements et vis. Lourds, construction de quatre pièces. Logement de deux pièces, mécanique de verrouillage. Precision Brand® Heavy Duty 4 pièces colliers laisser pouce 80 livres de couple. Ils ont un large éventail d’applications, y compris maritime, plomberie, agricole et industriels lourds
largeur de bande 9/16" offre une plus grande zone d’étanchéité. 5/16" fendue vis à tête hexagonale. bande en acier inoxydable série 300 logements et vis. Lourds, construction de quatre pièces. Logement de deux pièces, mécanique de verrouillage. Precision Brand® Heavy Duty 4 pièces colliers laisser pouce 80 livres de couple. Ils ont un large éventail d’applications, y compris maritime, plomberie, agricole et industriels lourds
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 28
- Diamètre max 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de serrage 1-3/8 à 2-3/16 in
- Diamètre de serrage minimal 1-3/8 po (3,49 cm)
- Diamètre de serrage maximal 2-3/16 po (5,56 cm)
- Poids 0,54 lbs (.25 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Description Collier de serrage robuste
- Type Collier de serrage robuste
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 47052
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HD28SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, 1-3/8" - 2-3/16" dia. 10-Pack
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit