Quantité minimale: 36
Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Saint Gobain HDPE 30 gal conique-fond de réservoir w/Cover 18 "Dia. x 35 » H 3/16 « mur blanc
Réservoirs de haute performance de Saint-Gobain Performance Plastics sont les meilleurs et les plus difficiles dans l’industrie. Exigeantes dessins basés sur la CAO les résines vierges de plus hautes qualité et robuste fournissent solutions excellentes pour les applications d’usage général. Les réservoirs sont translucides et moulé en graduations.
Citernes fond conique caractéristiques 30" cone angle drainage total des solides une meilleure dispersion des solides. Installation facile de souder ou raccords. Nécessite le support en métal. Dégagement du sol au bas du réservoir 18"(12" sur 10 gallons). Requis pour une utilisation avec les médias d’une densité supérieure à 1,8 ou pour une utilisation à des températures élevées prolongées.
Usine optionnelle installée Casting vendu séparément; doit être acheté avec le Tank.Call pour les prix.
Réservoirs de haute performance de Saint-Gobain Performance Plastics sont les meilleurs et les plus difficiles dans l’industrie. Exigeantes dessins basés sur la CAO les résines vierges de plus hautes qualité et robuste fournissent solutions excellentes pour les applications d’usage général. Les réservoirs sont translucides et moulé en graduations.
Citernes fond conique caractéristiques 30" cone angle drainage total des solides une meilleure dispersion des solides. Installation facile de souder ou raccords. Nécessite le support en métal. Dégagement du sol au bas du réservoir 18"(12" sur 10 gallons). Requis pour une utilisation avec les médias d’une densité supérieure à 1,8 ou pour une utilisation à des températures élevées prolongées.
Usine optionnelle installée Casting vendu séparément; doit être acheté avec le Tank.Call pour les prix.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre extérieur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Épaisseur 3/16 en
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Tolérance à la température 140° F / 60° C
- Assemblage requis Non
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Graduation 2,5 L
- Quantité par paquet 3
- Marque Saint Gobain
- Matériau HDPE
- Style Cuve fond conique
- Numéro de référence du fabricant 16120-0030
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications FDA 21 CFR 177,152
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élevée est synonyme de Saint-Gobain 30 gallons de fond conique
Article nº : B904372
Pas encore évalué
1 835,00 $
Peuplements élevées w/Support pour Saint-Gobain 30 gallons fond conique
Article nº : B904379
Pas encore évalué
2 169,00 $
Saint Gobain HDPE, 30 gal, conique-fond de cuve w/Cover, 18 H "Diamètre x 35 », 3/16 « mur, blanc
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires