Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonte ver réducteurs sont disponibles dans les distances de Centre 1,33 - 3,25 pouces au ratio de 5:1 60:1. Les unités ont une seule pièce #Fc20 fonte tous les logements, NEMA quill moteur style brides ou des entrées de l’arbre d’entrée, pré-rempli avec huile synthétique et ont une garantie 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie
- Double lèvre joints intégrés
- Apprêt antirouille appliqué à l’intérieur et à l’extérieur de la boîte de vitesses
- Air sec spécial peinture noire
Poids &Dimensions
- Couple maximal 714 lb-po
- Charge surplombée 650 lbs (295,45 kg)
- Démultiplication 40:1
- Charge de poussée de l’arbre de sortie 550 lbs (250 kg)
- Centre WCD 1,75 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Description Réducteur à engrenages en fonte bon Ange ver
- Vitesse de sortie 44 tr/min
- Puissance d’entrée maximale 0,79 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Backlash Angular Minutes 20 pi (6,1 m)
- Numéro de référence du fabricant HdRF175-40/ 1-DE - 56C
- Efficacité 62
Conformité et certifications
- NEMA Frame 56C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde entier HdRF175-40/1-DE-56C fonte fer Angle droit ver réducteur 40:1 Ratio 56C Frame
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit