Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonte ver réducteurs sont disponibles dans les distances de Centre 1,33 - 3,25 pouces au ratio de 5:1 60:1. Les unités ont une seule pièce #Fc20 fonte tous les logements, NEMA quill moteur style brides ou des entrées de l’arbre d’entrée, pré-rempli avec huile synthétique et ont une garantie 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie
- Double lèvre joints intégrés
- Apprêt antirouille appliqué à l’intérieur et à l’extérieur de la boîte de vitesses
- Air sec spécial peinture noire
Poids &Dimensions
- Couple maximal 1670 lb-in
- Charge surplombée 1000 lbs (454,55 kg)
- Démultiplication 60:1
- Charge de poussée de l’arbre de sortie 1000 lbs (454,55 kg)
- Centre WCD 2,62 po (6,65 cm)
Détails du produit
- Description Réducteur à engrenages en fonte bon Ange ver
- Vitesse de sortie 29 tr/min
- Puissance d’entrée maximale 1,16 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Backlash Angular Minutes 17 pi (5,18 m)
- Numéro de référence du fabricant HdRF262-60/ 1-R - 56C
- Efficacité 66
Conformité et certifications
- NEMA Frame 56C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde entier HdRF262-60/1-R-56C fonte fer Angle droit ver réducteur 60:1 Ratio 56C Frame
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit