Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie
- Double lèvre joints intégrés
- Apprêt antirouille appliqué à l’intérieur et à l’extérieur de la boîte de vitesses
- Air sec spécial peinture noire
Poids &Dimensions
- Couple maximal 276 lb-po
- Charge surplombée 300 lbs (136,36 kg)
- Démultiplication 20:1
- Charge de poussée de l’arbre de sortie 300 lbs (136,36 kg)
- Centre WCD 1,33 po (3,38 cm)
Détails du produit
- Description Réducteur à engrenages en fonte bon Ange ver
- Vitesse de sortie 88 tr/min
- Puissance d’entrée maximale 0,5 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Backlash Angular Minutes 27 pi (8,23 m)
- Numéro de référence du fabricant HdRS133-20/1-L
- Efficacité 78
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la taille des arbres d’entrée et de sortie ? Le fond du boîtier est-il percé et taraudé pour le montage ?
Question posée par : Jody, 28, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 01, 2020
Bonjour, l’arbre d’entrée aurait un diamètre de 1/2 » et le diamètre de sortie de 5/8 ». Le cadre est percé et taraudé en haut et en bas avec des filetages UNC 5/16-18. Je vous remercie pour votre question.
-
Dans le monde entier HdRS133-20/1-L fonte fer Angle droit ver réducteur rapport / 20:1
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit