Prix : 1 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateur de récupération d’énergie Fantech FIT 120E 170 Watts 106 CFM
Le VRE à profil bas de Fantech est idéal pour les condos et les appartements qui n’ont pas de salle mécanique et où il doit être situé au-dessus d’un sous-sol / faux plafond. Le Fit 120E apporte un approvisionnement continu d’air frais dans une maison tout en épuisant une quantité égale d’air contaminé. Au cours de l’hiver, l’air frais entrant est atténuée par la chaleur qui est transférée de l’air sortant, donc vous pouvez économiser sur les coûts de l’énergie, tandis que pendant l’été, l’air entrant est un refroidissement préalable si la maison est équipée d’une système de ventilation. Le Fit 120E est équipé de mécanismes de dégivrage automatique afin que vous puissiez utiliser votre ERV toute l’année. Une séquence de commande prédéfinie gel doit se déclencher à une température d’air extérieur de 23° F (-5° F) et inférieures. Pendant la séquence de dégivrage, le ventilateur de l’alimentation s’arrête et le ventilateur d’extraction passe en grande vitesse pour maximiser l’efficacité de la stratégie de dégivrage. L’unité reprend ensuite ses activités normales et poursuit le cycle. Le noyau, les filtres, le moteur et le panneau électrique sont facilement accessibles à partir du panneau d’accès. Une séquence de commande prédéfinie gel doit se déclencher à une température d’air extérieur de 23° F (-5° F) et inférieures. Pendant la séquence de dégivrage, le ventilateur de l’alimentation s’arrête et le ventilateur d’extraction passe en grande vitesse pour maximiser l’efficacité de la stratégie de dégivrage. L’unité reprend ensuite ses activités normales et poursuit le cycle. Le noyau, les filtres, le moteur et le panneau électrique sont facilement accessibles à partir du panneau d’accès. Noyau glisse idéalement avec seulement un dégagement 7"(176 mm). Fabriqué avec de l’acier galvanisé de calibre 24. Ce modèle a une garantie limitée de 7 ans sur le moteur, 5 ans sur les composants électriques et une garantie limitée à vie pour le noyau. Le « noyau » renvoie à la composante interne qui constitue le noyau amovible de l’HRV / performance ERV. (Utilisation de VRC un noyau en aluminium qui transfère la chaleur de l’air d’échappement aux entrants airstream et de ERV utiliser un noyau différent que les transferts de chaleur et l’humidité de l’air entrant à la sortie de l’air).
Le VRE à profil bas de Fantech est idéal pour les condos et les appartements qui n’ont pas de salle mécanique et où il doit être situé au-dessus d’un sous-sol / faux plafond. Le Fit 120E apporte un approvisionnement continu d’air frais dans une maison tout en épuisant une quantité égale d’air contaminé. Au cours de l’hiver, l’air frais entrant est atténuée par la chaleur qui est transférée de l’air sortant, donc vous pouvez économiser sur les coûts de l’énergie, tandis que pendant l’été, l’air entrant est un refroidissement préalable si la maison est équipée d’une système de ventilation. Le Fit 120E est équipé de mécanismes de dégivrage automatique afin que vous puissiez utiliser votre ERV toute l’année. Une séquence de commande prédéfinie gel doit se déclencher à une température d’air extérieur de 23° F (-5° F) et inférieures. Pendant la séquence de dégivrage, le ventilateur de l’alimentation s’arrête et le ventilateur d’extraction passe en grande vitesse pour maximiser l’efficacité de la stratégie de dégivrage. L’unité reprend ensuite ses activités normales et poursuit le cycle. Le noyau, les filtres, le moteur et le panneau électrique sont facilement accessibles à partir du panneau d’accès. Une séquence de commande prédéfinie gel doit se déclencher à une température d’air extérieur de 23° F (-5° F) et inférieures. Pendant la séquence de dégivrage, le ventilateur de l’alimentation s’arrête et le ventilateur d’extraction passe en grande vitesse pour maximiser l’efficacité de la stratégie de dégivrage. L’unité reprend ensuite ses activités normales et poursuit le cycle. Le noyau, les filtres, le moteur et le panneau électrique sont facilement accessibles à partir du panneau d’accès. Noyau glisse idéalement avec seulement un dégagement 7"(176 mm). Fabriqué avec de l’acier galvanisé de calibre 24. Ce modèle a une garantie limitée de 7 ans sur le moteur, 5 ans sur les composants électriques et une garantie limitée à vie pour le noyau. Le « noyau » renvoie à la composante interne qui constitue le noyau amovible de l’HRV / performance ERV. (Utilisation de VRC un noyau en aluminium qui transfère la chaleur de l’air d’échappement aux entrants airstream et de ERV utiliser un noyau différent que les transferts de chaleur et l’humidité de l’air entrant à la sortie de l’air).
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Taille du conduit 5 in (12,7 cm)
- Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 41,9 lbs (19,05 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 1,80 A
- Puissance en watts 170 W
- Matériau Acier galvanisé
- Style Coffret rectangle
- CFM Faible 53 CFM
- Entrée de puissance de crête du ventilateur BHP 170W
- CFM 53/106 CFM
- Tension 120 V
- Vitesse contrôlable Oui
- Phase 1
- Contrôles ECO-TOUCH, EDF 1, RTS2, RTS5 (doit acheter séparément)
- CFM haute 106 CFM
- Type de moteur roulements à billes lubrifiés et scellés en permanence
- Lampe N
- Watts 170 W
- Marque Fantech
- Température de fonctionnement maximale standard +40° C (104° F)
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant Ajustement 120E
- Couleur Blanc cassé
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star N
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de récupération de chaleur Fantech FIT 120E 170 Watts 106 CFM
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit