Prix : 1 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Voici une solution intelligente et extrêmement polyvalente pour conserver les aliments prêts à servir à leur meilleur chaud et appétissant. Plateau de chauffage électrique de Nemco est parfait pour la cuisine, la station de transmission, lignes de service, buffets et même la façade de la maison. Les éléments de chauffage unique minimiser les baisses de température sur toute la surface, pour une exploitation fiable et uniforme et la capacité de chauffer jusqu'à 220° F. Comprend toute la construction en acier inoxydable, un cadran de commande ergonomique et des coins arrondis pour un look contemporain. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Conservation de la chaleur
- Connexion électrique NEMA 5-15P
- Plage de température 90 - 220 °F
- Ampérage 2,1 A
- Type Acier inoxydable
- Watts 250 W
- Marque Nemco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 6301-18-SS
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications NSF, ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nemco® chauffer plateau, 18 "W x 20 H « x 2-1/4 D » Stainless Steel - 6301-18-SS
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit