Prix : 1 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermo-tuyau pour gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel. UL et CSA certifié. 350 lb/po2 pression maximale. Raccords mâle à chaque extrémité avec raccords femelle pivotant fixés. Pour une utilisation sur DG250, DG400, S405, 1800B, 950H, S1505B, 1200DF, VG175, VG400, VG500 et VG700C. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Longueur 600
Détails du produit
- Comprend Raccord pivotant femelle
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec S405, SE405, 1800B, 950 H, S1505B, DG250-400, VG175-400-500-700 C 1200 DF
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau En laiton
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 350
- Numéro de référence du fabricant 1050
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut-on utiliser cela pour pomper le carburant d'un réservoir de carburant dans une marina?
Question posée par : Liz, 22, 2019 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 22, 2019
Bonjour Elizabeth, oui, il peut. Je vous remercie pour votre question.
-
Accessoires
7 929,00 $
Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires