Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le thermostat à distance permet de contrôler les appareils de chauffage HVF110, HVF210, HVF310, HVF410, DF400 et DF600. Il a une plage de contrôle réglable de 30 à 110 ° F. Le thermostat est installé avec un cordon de 50'. Il est répertorié CSA/UL. Le produit a une garantie limitée de 1 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Plage de contrôle de la température 30 à 110 ° F
- Comprend 50' L cordon
- Thermostat Oui
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec HVF110-210-310-410, DF400-600
- Température d’exposition maximale 110
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant THIDF
- Couleur Gris
- Température d’exposition minimale 30
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8 005,00 $
Heat Wagon Heater Thermostat à distance w / cordon, 50 'L. Noir
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires