Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Article nº : WB246077

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 695,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SunStar SIR Series Chauffage infrarouge au gaz naturel Compact U Tube Heater, 15 'Longueur du tube, 25000 BTU

SunStar SIR Series Chauffage infrarouge au gaz naturel Compact U Tube Heater, 15 'Longueur du tube, 25000 BTU

SunStar SPU Series Propane Infrared U Tube Standard Heater, 40'Tube Longueur, 150000 BTU

SunStar SPU Series Propane Infrared U Tube Standard Heater, 40'Tube Longueur, 150000 BTU

Les appareils de chauffage de la série de restaurants heatstar sont conçus pour interrompre l’air froid que de nombreuses soirées apportent. Profitez du temps que vous avez passé à décorer, à aménager ou à meubler votre jardin pendant que ce chauffe-terrasse au gaz facile à utiliser et facile à installer réchauffe la région. Ce chauffage de 30 000 BTU est parfait pour le montage dans les espaces de vie extérieurs, les porches fumeurs et les patios de restaurant. Ce chauffe-terrasse simple a un allumage par étincelle et peut être contrôlé avec n’importe quel thermostat 24V ou système de contrôle de l’environnement. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans sur l’unité et de 3 ans sur Prorated Burner Assy.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
  • Poids 27 lbs (12,27 kg)
  • Hauteur de montage maximale 12 pi (3,66 m)
  • Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 11 in (27,94 cm)
  • Dégagement vers le fond combustibles 54 in (137,16 cm)
  • Hauteur de montage minimale 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 35-1/8
  • Dégagement vers combustibles Haut 30 in (76,2 cm)
  • Min Clearance aux combustibles 30 in (76,2 cm)
  • Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5-7 dans
  • Dégagement du côté combustibles 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Plafond/Mur
  • Ampérage 1,8 A
  • Puissance en watts 216 W
  • Type Céramique
  • Ampères élevés 1,8 A
  • Matériau Métal en feuille
  • BTU 30000
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Tension 120 V
  • BTU supérieure 30000
  • Phase 1
  • Comprend Supports de suspension, transformateur, soupape de surpression
  • Type de capteur Thermocouple
  • Watts haute 216 W
  • Marque HEATSTAR
  • Type d’allumage Allumage direct
  • Numéro de référence du fabricant HSRR30SPNG
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Unité de 1 ans/Ensemble de brûleur au prorata de 3 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
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
Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Article nº : WB246077

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant