Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heatizon systèmes de vague de chaleur chauffage tapis sont un moyen pratique et économique pour ajouter chaleur à des zones plus petites ou enchaînés pour grandes surfaces. Cette 30 pi2 Heatwave Radiant chauffant tapis se déroule facilement pour une installation rapide et facile. Homologuée pour les États-Unis et le CSA approuvé pour le Canada de l’ETL, ces tapis efficace de l’énergie sont parfaits pour un projet de bricolage ou pour les professionnels.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 30 ft²
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 219-5/8 po (557,85 cm)
- Hauteur 1/8 en
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 3,0 A
- Puissance en watts 360 W
- Type Tapis chauffant
- Ampères élevés 3 A
- Marque Heatizon
- Watts par pied carré 12
- Quantité par paquet 1
- Plage de température de fonctionnement 40-104
- Numéro de référence du fabricant HW2012-300
- Couleur Multicolore
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heatizon Thermostat Programmable M429 - 120/240V
Article nº : B2098758
Pas encore évalué
299,95 $
Heatizon canicule chauffant Mat HW2012-300 - 30 pieds carrés 120V
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires