Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty, 1/4 x 50 ft, psi 5000, graisse avec tuyau
Heavy Duty printemps rétractable bobines sont très robustes et idéal pour les applications les plus exigeantes. Base de la bobine et bras de guidage sont formés à partir de l’acier et conçus avec des formes structurelles et soufflets pour donner la plus grande quantité de force. Bobines haute pression fournis standard avec S.A.E. 100 R2T deux fil tresse flexible, adapté aux graisse ou huile hydraulique applications seulement.
Heavy Duty printemps rétractable bobines sont très robustes et idéal pour les applications les plus exigeantes. Base de la bobine et bras de guidage sont formés à partir de l’acier et conçus avec des formes structurelles et soufflets pour donner la plus grande quantité de force. Bobines haute pression fournis standard avec S.A.E. 100 R2T deux fil tresse flexible, adapté aux graisse ou huile hydraulique applications seulement.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc synthétique
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, eau, huile, graisse/hydraulique
- Prise de courant NPTF (M) 1/4
- Marque Reelcraft
- LB/PO2 5000 psi
- Série 7000
- Matériau Acier
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant 7450 OHP
- Inlet 1/2 po
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft 7450 OHP 1/4 "x 50' 5000 PSI Heavy Duty printemps rétractable haute pression graisser enrouleur
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires