Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Météo Guard® Heavy Duty ajustable 3 étagère, 44 "x 42" x 16 " - 9344 3-03

Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03

Article nº : WBB2238706

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 759,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Météo Guard® réglable 4-étagère, 60 "x 52" x 13-1/2" - 9375 3-03

Météo Guard® réglable 4 étagère, 60 "x 52" x 13-1/2"- 9375-3-03

Météo Guard® réglable 4-étagère, 60 "x 60" x 13-1/2" - 9376 3-03

Météo Guard® réglable 4 étagère, 60 "x 60" x 13-1/2"- 9376-3-03

Météo Guard® retenue lèvre, 36 "x 4" - 9703 3-02

Météo Guard® retenue lèvre, 36 "x 4" - 9703-3-02

Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 42" x 14 " - 9400 3-01

Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 42" x 14"- 9400-3-01

Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 51" x 14 " - 9452 3-01

Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 51" x 14"- 9452-3-01

Météo garde du plateau support de montage unité, Nissan NV - 9720 3-01

Météo garde plateau unité support de fixation, Nissan NV - 9720-3-01

Rayonnage de lourds van réglable maximiser van personnalisation de stockage et de la capacité. Modèle 9344-3-03 comprend des étagères et des mesures 3 pouces de haut, 44 42 pouces de large et 16 pouces de profondeur quand il est assemblé. Fabriqué d’acier de forte épaisseur et entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Deux panneaux d’extrémité conique avec encoches bases afin d’optimiser le dégagement de plancher pour tiroirs ou fournitures. Comprend le matériel de montage et un ensemble de quatre séparateurs réglables pour chaque étagère.

Caractéristiques :

  • Étagères réglables de nouvelle conception sont plus profondes à détienne plus d’outils et équipements, ainsi que des écrous spéciaux à chaque coin pour faciliter le montage et un fonctionnement plus silencieux.
  • Étagères entièrement ourlés pour plus de solidité et de durabilité
  • Trous de montage accessoire dans les étagères éliminent la nécessité pour les supports de montage ou de forage.
  • Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
  • Panneau d’extrémité conique pour un ajustement plus étroit à la paroi de van
  • Dégagement de plancher pour tiroirs et fournitures

Poids &Dimensions

  • Profondeur 16 in (40,64 cm)
  • Largeur 44 in (111,76 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Taille 44 po x 42 po x 16 po
  • Poids 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Description Rayonnage
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de diviseurs 12
  • Capacité 17,1 
  • Finition Powdercoat Oui
  • Marque Weather Guard
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Blanc
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
Météo Guard® Heavy Duty ajustable 3 étagère, 44 "x 42" x 16 " - 9344 3-03

Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03

Article nº : WBB2238706