Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty en vrac des pièces Lifter, 8 à 9 lb tirer, 6,25" L x 4,75" W x 32,25 « H, Base en Nylon & Long Manche
Heavy Duty magnétique en vrac de pièces Lifters. Ne pas saisir une poignée de clous pointus ou de vis à mains nues - utilisez un panier de pièces magnétiques en vrac ! Aimant de lourds attire les pièces en métal ferreux, puis une traction du bout des doigts sur le levier de déclenchement diminue la charge entière à son emplacement désiré. Transférer facilement des pièces métalliques en vrac, y compris les clous, vis, écrous, rondelles, anneaux ou autres objets métalliques ferreux. Modèles ML72 et ML74 sont disponibles avec poignée standard ou longue et base en nylon. Modèles ML76 et ML78 sont en acier inoxydable avec manche régulier seulement.
Heavy Duty magnétique en vrac de pièces Lifters. Ne pas saisir une poignée de clous pointus ou de vis à mains nues - utilisez un panier de pièces magnétiques en vrac ! Aimant de lourds attire les pièces en métal ferreux, puis une traction du bout des doigts sur le levier de déclenchement diminue la charge entière à son emplacement désiré. Transférer facilement des pièces métalliques en vrac, y compris les clous, vis, écrous, rondelles, anneaux ou autres objets métalliques ferreux. Modèles ML72 et ML74 sont disponibles avec poignée standard ou longue et base en nylon. Modèles ML76 et ML78 sont en acier inoxydable avec manche régulier seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 6,25 X 4,75 po
- Longueur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur du manche 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 9 lbs (4,09 kg)
- Hauteur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Taille de l’aimant 6-1/4 "x 4-3/4" x 9-3/4"
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Heavy Duty en vrac pièces Lifter, Base en Nylon & Long Manche
- UPC 095421005277
- Marque Master Magnetics
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable/céramique
- Style Transfert
- Numéro de référence du fabricant ML74 - 30C
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics HD en vrac des pièces Pull de 8 à 9 lb Lifter, Base en Nylon & Long Manche
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires