Prix : 985,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 985,00 $ ch.
- Achetez 4-10 935,00 $ ch.
- Acheter 11+ 899,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HEAVY DUTY PORTE PISTE PROTECTEURS
48" paire (gauche & droit)
Protecteurs de piste porte améliorent plantes sécurité et l’efficacité en réduisant les demandes d’indemnisation et en construisant des réparations en raison de collisions accidentelles. Chanfreinée réduit le risque de blessure à la main lorsque vous abaissez la porte. Enveloppant piste conception permet un fonctionnement libre de porte. Fait à l’aide de poids lourd 1/4" colonne acier épais 1/2" épais soudés semelle. Garde de piste projets 7" du mur. 10 "x 10" plaque de base permet de plancher d’ancrage avec trois pré-percés 5/8" trous de diamètre ou peut être monté sur les murs (matériel non inclus). Finition de manteau de poudre.
48" paire (gauche & droit)
Protecteurs de piste porte améliorent plantes sécurité et l’efficacité en réduisant les demandes d’indemnisation et en construisant des réparations en raison de collisions accidentelles. Chanfreinée réduit le risque de blessure à la main lorsque vous abaissez la porte. Enveloppant piste conception permet un fonctionnement libre de porte. Fait à l’aide de poids lourd 1/4" colonne acier épais 1/2" épais soudés semelle. Garde de piste projets 7" du mur. 10 "x 10" plaque de base permet de plancher d’ancrage avec trois pré-percés 5/8" trous de diamètre ou peut être monté sur les murs (matériel non inclus). Finition de manteau de poudre.
Poids &Dimensions
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Largeur de base 10 in (25,4 cm)
- Épaisseur 1/4 en
- Épaisseur de base 1/2 en
- Longueur de base 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Sol ou mur - Côté gauche et côté ride
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Protecteur de chenilles de porte
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DG48LR-HD-SY
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21,00 $
228,95 $
Heavy Duty porte piste protecteur 48" paire (gauche & droit) jaune
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires