Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Construction en acier galvanisé à lourds
- Creux d’une seule pièce moulée poly
- Lisses et arrondis des coins
- Bouts carrés qui permettent des couchettes être boulonnées ensemble.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Couchette d’alimentation galvanisée
- Capacité 500 lbs (227,27 kg)
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 22121798
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette baignoire poly a-t-il des cerveaux des trous percés dans le fond des choses ? Je suis à la recherche pour celui qui n’a pas tous les trous.
Question posée par : Mark, 14 mai 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2015
Oui il le fait, mais si vous êtes est prêt à brancher, nous avons des fiches disponibles. Vous auriez besoin deux - partie # 1328286, ils peuvent être commandés lorsque la cuve est commandée comme une ligne de facturation.
-
Doublur de couchette d’alimentation de 10',
Article nº : B1507460
Pas encore évalué
135,95 $
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 229,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 309,00 $
Couchette d’alimentation galvanisée de 10'
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires