23,25 $ ch.
Prix: 186,00 $ / Pkg de 8
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 186,00 $ /pkg.
- Achetez 3-5 180,00 $ /pkg.
- Acheter 6+ 172,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ruban adhésif renforcé à l’eau robuste est recommandé pour les boîtes pesant environ 50 lb. Gold Banner Natural est conforme aux normes ASTMD 5759 et PPPT45D. Eau activée adhésif adhère aux ondulé même dans des conditions poussiéreuses ou sales. Ruban renforcé scelle des boîtes avec un morceau de ruban adhésif. Holland Manufacturing a développé Green Wave en réponse à la demande mondiale de ruban adhésif d’étanchéité en carton plus respectueux de l’environnement. Vague verte est une bande d’eau renforcée activée faite avec des matériaux plus respectueux et une énergie processus. Toutes les matières premières de Green Wave ne sont pas basées sur le pétrole.
Papier: Repulpable, recyclable et biodégradable. Renforcement: Fibre de verre - Direction de la machine et de la machine transversale. Adhésif: Nouvelle formule super-stick 500 améliorée. Repulpable, recyclable et biodégradable. Lamelles: Stratifié exclusif « vert » eco-friendly. Entièrement recycable, repulpable et biodégradable.
Caractéristiques :
Papier: Repulpable, recyclable et biodégradable. Renforcement: Fibre de verre - Direction de la machine et de la machine transversale. Adhésif: Nouvelle formule super-stick 500 améliorée. Repulpable, recyclable et biodégradable. Lamelles: Stratifié exclusif « vert » eco-friendly. Entièrement recycable, repulpable et biodégradable.
Caractéristiques :
- Fermeture de Carton permanent
- Dérober la preuve pour la sécurité
- Résistance et une durabilité
- Respectueuses de l’environnement
- Apparence de fermeture
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Résistance à la traction 69-78 lb/po
- Longueur 125 yd (114,3 m)
- Jusqu’au poids de la boîte 50 lbs (22,73 kg)
- Épaisseur mil 8,5
Détails du produit
- Description Ruban Kraft armé Deluxe
- Plage de température d’application 60 - 100° F °F
- Nom/numéro du modèle H-70
- Type Ruban de papier activé à l’eau
- Quantité par paquet 8
- Marque Holland
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Fibre de verre renforcé papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant H703X375
- Couleur Beige
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-5756
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Poids lourds eau renforcée activée Kraft bande 3 "x 375' Tan, qté par paquet : 8
23,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires