Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB2374234

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
  • Interlake Mecalux Heavy Duty Rivet Steel Extra Level with Wood Deck - 72"W x 18"D - Gris

    315,95 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 1 089,00 $

Quantité

L’étagère en acier riveté sans boulon est un système qui peut facilement s’adapter à n’importe quel environnement, de l’entrepôt à votre maison. Ce système permet le meilleur choix pour les petites et grandes entreprises lorsque différents types de produits sont stockés et chargés manuellement. L’assemblage est facile et nécessite simplement un maillet en caoutchouc pour construire l’étagère.

Caractéristiques du produit :
  • Les étagères en acier Rivet sont fabriquées à partir d’acier haute résistance et d’autres matières premières de qualité.
  • Deux rivets sur chaque poutre assurent une liaison rigide entre les poteaux et les poutres, garantissant une stabilité longitudinale et transversale
  • Trois niveaux de panneaux de particules de 5/8 po d’épaisseur sont inclus dans chaque unité
  • Les perforations sur la face de la colonne verticale permettent d’ajuster l’étagère par incréments de 1,5 po
  • Finition grise émaillée cuite au four longue durée


Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 125,8 lbs (57,18 kg)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Famille de couleurs d’étagère Beige
  • Description Unité d’étagères en acier Rivet robuste
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend Platelage en panneaux de particules de 5/8 po
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Interlake Mecalux
  • Numéro de référence du fabricant U0207668
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB2374234

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Interlake Mecalux 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, démarreur, 72 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant