Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes aux lettres rurales du Heavy Duty série 4800
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîtes aux lettres sont USPS approuvé
- Fabriqué par les industries aux spécifications USPS-STD-7B
- Réalisé entièrement en aluminium
- Construites d’un corps d’aluminium extrudé épaisseur 1/8" avec un 1/8" épais die cast aluminium porte avant et le capot arrière
- La die cast porte est attachée au corps avec une charnière en acier inoxydable large permettant un fonctionnement
- Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en noir, vert, beige et blanc
- Comprendre un indicateur de signal rouge réglable et un magnétique porte catch
- Boîtes aux lettres peuvent être montés sur des poteaux et en colonnes, maçonnerie ou des murs
- Industries est une société certifiée ISO 9001: 2008 et excelle dans le domaine de la fabrication depuis 1936 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Post monté (vendu séparément)
- Assemblage requis Non
- Type Accès avant
- Quantité par paquet 1
- Marque Salsbury
- Série 4800 Series Heavy Duty Rural Mailboxes
- Matériau Aluminium
- Style Boîte aux lettres rurale Heavy Duty
- Numéro de référence du fabricant 4850BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications USPS-STD-7 B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
365,95 $
Boîte aux lettres résidentielle robuste 4850BLK - Noir
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires