Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® SH Series "Super Hub™" rouleaux de tuyau à ressort, comme la série P, ont une longue histoire de performances fiables. Le châssis et le cadre plus grands peuvent accueillir de plus longues longueurs et de plus grands diamètres de tuyau. Le système de support dual d'axe ™ Super Hub ™ Coxreels augmente la stabilité pendant le fonctionnement, réduit les vibrations et renforce l'intégrité structurale de la bobine.
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Zinc plated steel swivel on HP models) Swivel Seals: NITRILE
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Zinc plated steel swivel on HP models) Swivel Seals: NITRILE
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. Pas besoin d'enlever la bobine de sa monture.
- CARTRIDGE MOTOR - Le moteur lubrifié et fermé de type cartouche est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- 1/4" STEEL BASE - Sturdy monopielle conception du piédestal avec base solide en acier une pièce et poteau de soutien, pas de soudure, pour une stabilité maximale et la résistance de qualité professionnelle sans le poids. Système exclusif de support ™ essieu Super Hub.
- MULTI-POSITION GUIDE ARM - Le bras de guidage polyvalent s'ajuste aux positions de montage du mur, du plancher, du plafond et du véhicule.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, et robuste lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 35 pi (10,67 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 35 pi (10,67 m)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Plage de température -40 à 212 ° F
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, eau, huile
- Marque Coxreels
- LB/PO2 1250 psi
- Série MP
- Matériau Acier
- Température maximale 212 ° F
- Numéro de référence du fabricant MP-N-535
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 3/4 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels MP-N-535 3/4 "x 35" 1250 lb/po2 Heavy Duty printemps rétractable moyenne pression dévidoir en acier
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires