Prix : 895,00 $
Les clients ont également été consultés
Boom Pole est un excellent outil pour les agriculteurs et les éleveurs. Il peut aider à charger, de levage et de traction. Caractéristiques forts carré tuyau, catégorie 1 compatibilité attelage, peinture de manteau de poudre durable, résistant aux UV et une capacité de poids de livres 1000.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 105 in (266,7 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
Détails du produit
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur boom Pole
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Heavy Duty - Square
- Numéro de référence du fabricant 80112510YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 019,00 $
2 085,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
685,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
999,00 $
Fixation de poteau de flèche carrée robuste 80112510 500 Lb De capacité Catégorie 1
895,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires