Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hauteur barre de clairance garde, dia. 4-1/2" x 96" L, jaune w / aucune cassette

Hauteur barre de clairance garde, dia. 4-1/2" x 96" L, jaune w / aucune cassette

Article nº : WBB0000071

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 192,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 80 po long., jaune avec ruban rouge

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 80 po long., jaune avec ruban rouge

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / aucune cassette

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / aucune cassette

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 96 po long., jaune avec ruban rouge

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 96 po long., jaune avec ruban rouge

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Hauteur barre de clairance garde, dia. 4-1/2" x 96" L, jaune w / aucune cassette

Hauteur garde clairance barres par Encore sont conçues avec des côtés lisses si importantes de messages comme mesures de hauteur sont facilement ajoutées pour plus de sécurité. Le manchon résistantes aux ultraviolet est durable et résiste aux températures extrêmes. Gestionnaires des installations sais barres de garde au sol dégagement réduisent des dommages coûteux en alertant les conducteurs aux structures basses pendantes. Inclut le graphique « Clearance » et 2 séries de chiffres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5
  • Hauteur 5
  • Poids 14 lbs
  • Longueur 96 dans
  • Diamètre extérieur 5
  • Épaisseur 1/8 en
  • Diamètre intérieur 4-3/4 en

Détails du produit

  • Assemblage requis N
  • Comprend Kit graphique : Dégagement et 2 numéro Kits
  • Type Barre d’espace
  • Marque Poste de garde
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique PEHD
  • Numéro de référence du fabricant CA HTGRD4596Y
  • Couleur Jaune w / aucune cassette

Garantie

  • Garantie Garantie de couleur anti-décoloration de 6 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hauteur barre de clairance garde, dia. 4-1/2" x 96" L, jaune w / aucune cassette

Hauteur barre de clairance garde, dia. 4-1/2" x 96" L, jaune w / aucune cassette

Article nº : WBB0000071

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant